Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil selbstklemmend
U-Profil selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     400-1614214
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030708
EAN/GTIN:
     4003122030708
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil

U-Profil selbstklemmend


Für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile.

- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Breite: 100, - Gewicht: 0,219 kg, - Länge: 100, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/19,9x15mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,219 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
100
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, U-Profile, Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.