|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1614212 Herst.-Nr.: 030623 EAN/GTIN: 4003122030623 |
| |
|
|  |  |
 | U-Profil selbstklemmend Für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile. - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich. - Breite: 100, - Gewicht: 0,172 kg, - Länge: 100, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 1000/15,9x15mm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,172 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 100 | Breite: | 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, U-Profile, Aluminium-Profile |
|  |  |
| |