|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1614207 Herst.-Nr.: 030111 EAN/GTIN: 4003122030111 |
| |
|
|  |  |
 | U-Profil selbstklemmend Für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile. - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich. - Breite: 200, - Gewicht: 0,206 kg, - Länge: 200, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 2000/8,9x10mm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,206 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 200 | Breite: | 200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, U-Profile, Aluminium-Profile |
|  |  |
| |