| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1614206 Herst.-Nr.: 030104 EAN/GTIN: 4003122030104 |
| |
|
| | |
| U-Profil selbstklemmend Für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile. - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich. - Breite: 100, - Gewicht: 0,103 kg, - Länge: 100, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 1000/8,9x10mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,103 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 100 | Breite: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, U-Profile, Aluminium-Profile |
| | |
| |