Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Profil selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Profil selbstklemmend
H-Profil selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     400-1614203
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030647
EAN/GTIN:
     4003122030647
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
h-profil aluminium
h-profil

H-Profil selbstklemmend


für die Verbindung mehrerer Platten zu größeren Flächen (Wand- und Deckenverkleidungen, Arbeitsflächen etc.).

- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Materialstärke: 1,5mm

in verschiedenen Varianten erhältlich.
- Breite: 8,9, - Gewicht: 0,239 kg, - Höhe: 20, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Materialstärke: 1,5 mm

Größe 1000/12,9x24mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,239 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Materialstärke: 1,5 mm
Länge:
1000
Breite:
8,9
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, H-Profile, Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.