Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1614034 Herst.-Nr.: 479350 EAN/GTIN: 4004338479350 |
| |
|
| | |
| Winkelprofil Kunststoff weiß Ausführung: gleichschenklig - Material: Kunststoff, Farbe: weiß - Breite: 25, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,29 kg, - Höhe: 25, - Länge: 2000, - Material: Kunststoff, Farbe: weiß Schenkel gleichschenklig Maße 25 x 25 mm x 2 m Materialstärke 1,8 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,29 kg | Material: | Kunststoff, Farbe: weiß | Länge: | 2000 | Breite: | 25 | Höhe: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,42* | € 3,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 3,77* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,88* | € 5,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,34* | € 12,56* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,16* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|