Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Kunststoff weiß
Winkelprofil Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1614029
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     479336
EAN/GTIN:
     4004338479336
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Kunststoff weiß


Ausführung: gleichschenklig
- Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Breite: 20, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,2 kg, - Höhe: 20, - Länge: 2000, - Material: Kunststoff, Farbe: weiß

Schenkel gleichschenklig
Maße 20 x 20 mm x 2 m
Materialstärke 1,5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Kunststoff, Farbe: weiß
Länge:
2000
Breite:
20
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil, Kunststoffprofil, Kunststoffwinkelprofil, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,00*
€ 2,94*
10 Tage
112
1
€ 35,99*
ab € 2,35*
€ 3,43*
1
€ 9,80*
ab € 2,41*
€ 3,55*
2 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,36*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.