Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1614022 Herst.-Nr.: 479220 EAN/GTIN: 4004338479220 |
| |
|
| | |
| Winkelprofil Kunststoff weiß Ausführung: ungleichschenklig - Material: Kunststoff, Farbe: weiß - Breite: 20, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,075 kg, - Höhe: 10, - Länge: 1000, - Material: Kunststoff, Farbe: weiß Schenkel ungleichschenklig Maße 20 x 10 mm x 1 m Materialstärke 1,5 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,075 kg | Material: | Kunststoff, Farbe: weiß | Länge: | 1000 | Breite: | 20 | Höhe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,74* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,13* | € 1,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|