Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Kunststoff weiß
Winkelprofil Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1614020
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     479206
EAN/GTIN:
     4004338479206
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Kunststoff weiß


Ausführung: gleichschenklig
- Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Breite: 10, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,025 kg, - Höhe: 10, - Länge: 1000, - Material: Kunststoff, Farbe: weiß

Schenkel gleichschenklig
Maße 10 x 10 mm x 1 m
Materialstärke 1,0 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,025 kg
Material:
Kunststoff, Farbe: weiß
Länge:
1000
Breite:
10
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), gah alberts l-profil, l-profil, Kunststoffprofil, Kunststoffwinkelprofil, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,69*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,8702*
€ 1,3202*
2 Tage
132
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,35*
6 Tage
132
1
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.