Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613989 Herst.-Nr.: 474621 EAN/GTIN: 4004338474621 |
| |
|
| | |
| Winkelprofil Aluminium silberfarbig Ausführung: gleichschenklig - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert - Breite: 15, - Gewicht: 0,156 kg, - Höhe: 15, - Länge: 2000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 2000/15x15mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,156 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 2000 | Breite: | 15 | Höhe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,04* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 4,51* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,09* | € 7,15* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,81* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|