Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581800 Herst.-Nr.: 2608606082 EAN/GTIN: 3165140164184 |
| |
|
| | |
| 10St. Schleifbund 75x533 Red Holz K80 Das Schleifbund X440 Best für Holz und Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bundverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Diese Produkt ist für das Schleifen von hölzernen und beschichtete Oberflächen vorgesehen und zudem für das Entgraten von scharfen Kanten geeignet. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Das Schleifbund X440 Best für Holz und Paint eignet sich für Bundschleifer. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Bundabmessung, Breite mm: 75, Bundabmessung, Länge mm: 533, Körnung: 80, Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil. - Breite: 7,5, - Gewicht: 0,323 kg, - Höhe: 8, - Länge: 23 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,323 kg | Länge: | 23 | Breite: | 7,5 | Höhe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,50* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,124* | € 1,559* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,147* | € 1,567* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,345* | € 1,845* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,307* | € 4,157* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|