Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581683 Herst.-Nr.: 2608640518 EAN/GTIN: 3165140193085 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt 300x30 96TR-F K und G SB3,2 5Grad Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,5, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,5, Zähnezahl: 96, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 5000, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 7/42; 10/60 - Breite: 35,5, - Gewicht: 1,58 kg, - Höhe: 1,3, - Länge: 37,4, - Zähnezahl: 96, - Zahnform: TR-F Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,58 kg | Länge: | 37,4 | Breite: | 35,5 | Höhe: | 1,3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,00* | € 5,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,67* | € 50,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,62* | € 51,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,91* | € 51,51* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,51* | € 90,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|