Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 254x30 80TR-F K und G SB3,2 5Grad A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 254x30 80TR-F K und G SB3,2 5Grad A
Kreissägeblatt 254x30 80TR-F K und G SB3,2 5Grad A
Artikel-Nr.:
     400-1581663
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640450
EAN/GTIN:
     3165140317481
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt

Kreissägeblatt 254x30 80TR-F K und G SB3,2 5Grad A


Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 254, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,5, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,5, Zähnezahl: 80, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6000, Schnittresultat: 3
- Breite: 30,3, - Gewicht: 1,095 kg, - Höhe: 1, - Länge: 31, - Zähnezahl: 80, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,095 kg
Länge:
31
Breite:
30,3
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 35,68*
€ 42,09*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 42,10*
1
€ 5,95*
ab € 35,84*
€ 42,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 42,99*
Lager 400
202
1
€ 4,95*
ab € 50,24*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640446
ab € 28,49*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 35,41*
Zubehör
Bosch
2608640449
ab € 33,93*
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 36,17*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.