Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftfuttertrog Fohlentrog ohne Metallstäbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftfuttertrog Fohlentrog ohne Metallstäbe
Kraftfuttertrog Fohlentrog ohne Metallstäbe
Artikel-Nr.:
     400-1564289
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32460
EAN/GTIN:
     4018653324608
Suchbegriffe:
Futtertrog
Futtertrog Fohlen
Fohlentrog
Futtertrog Kraftfutter

Kraftfuttertrog Fohlentrog ohne Metallstäbe


Dieser Kraftfuttertrog aus splitterfreiem Kunststoff hat ein Fassungsvermögen von 9 Litern.
Merkmale
- mit Ablaufpfropfen
- Breite: 33 cm
- Höhe: 33,5 cm
- Tiefe: 28 cm
- Breite: 33, - Höhe: 33,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Breite:
33
Höhe:
33,5
Weitere Suchbegriffe: Futtertrog Pferde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 20,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.