Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futtertrog für Küken Kunststoff 50 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futtertrog für Küken Kunststoff 50 x 7 cm
Futtertrog für Küken Kunststoff 50 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     400-1561643
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     71330
EAN/GTIN:
     4018653713303
Suchbegriffe:
Futter-Trog
Futterkrippe
Futtertrog
Stalltrog

Futtertrog für Küken Kunststoff 50 x 7 cm


Dieser Futtertrog aus Kunststoff ist für Küken geeignet.
Merkmale
- Größe: 50 x 7 cm
- Farben: gelb, rot






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflügeltrog, Hühner-Trog, Hühnertrog, Kükentrog, geflügeltrog, Futtertrog für Küken, Futternapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.