Bohrhammer HR4511C mit SDS-max-Werkzeugaufnahme Makita
Der HR4511C zeichnet sich vor allem durch seine geringen Vibrationswerte aus. Hierbei sorgt das AVT sein volles können und senkt die Vibrationen derart, dass auch längeres Arbeiten angenehm bleibt.
Auf einen Blick:
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Niedrige Vibrationswerte ermöglichen längeres Arbeiten bis zum Erreichen des gesetzlich zugelassenen Vibrations-Grenzwertes
- SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Kohlebürsten mit extra langer Lebensdauer
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Leistungsaufnahme: 1.350 W
- Leerlaufdrehzahl: 130 - 280 min-1
- Leerlaufschlagzahl: 1.250 ~ 2.750 min-1
- Einzelschlagstärke: 12,5 J
- Bohrleistung: in Beton Vollbohrer 45 mm Ø, Bohrkrone 125 mm Ø
- Gewicht: 8,4 kg
Mitgeliefertes Zubehör:
- Transportkoffer
- Seitengriff
- Tiefenanschlag "
- Gewicht: 8,4 kg, - Kabellänge: 5,0 m, - Produktmaße: 458 x 136 x 288 mm, - Schalldruckpegel: 94 dB(A), - Schallleistungspegel: 105 dB(A), - Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 1250 - 2750 min⁻¹