Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance Hochleistungs-Rostlöser Hybrid 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance Hochleistungs-Rostlöser Hybrid 300ml
Performance Hochleistungs-Rostlöser Hybrid 300ml
Artikel-Nr.:
     400-1533637
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72270
EAN/GTIN:
     4008153722707
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser 300ml
rostlöser
nigrin rostlöser

Performance Hochleistungs-Rostlöser Hybrid 300ml



- Verwendung: Entrosten, Verhindert Kriechströme, Verhindert Verrostungen, Trennwirkung, Gleitwirkung
100ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,114 kg
Weitere Suchbegriffe: Nigrin, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.