| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1525884 Herst.-Nr.: 3311 EAN/GTIN: 4260036893311 |
| |
|
| | |
| Alu-Flex Alu-Flex ist ein selbstklebender Wand- und Kaminanschluss. Das extrem formfähige Material eignet sich vor Allem für dichte Anschlüsse an Wänden, Kaminen und Durchdringungen aller Art. Der Butylkleber mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für eine einfach und zeitsparende Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach Entfernung der Abdeckfolie aktiviert. Das Material ist wasserfest, UV-beständig und bietet eine hohe Haftfestigkeit. Die leicht formbare, flexible Aluminiumoberfläche passt sich durch ihre Struktur an jeden Untergrund an und bietet ein hohes Sicherheitmaß an allen Anschlussformen. Merkmale: - Material: Aluminium - Länge: 5 m - UV-beständige Beschichtung - selbstklebend - in den Farben anthrazit, ziegelrot und silber/matt erhältlich - Länge: 5, - Material: Aluminium Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,215 | Material: | Aluminium | Länge: | 5 |
|
| | |
| | | |
| |