Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleracryl 10Min, weiß, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maleracryl 10Min, weiß, 300ml
Maleracryl 10Min, weiß, 300ml
Artikel-Nr.:
     400-1524593
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     268263
EAN/GTIN:
     5411183087729
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
soudal acryl weiß
acryl

Maleracryl 10Min, weiß, 300ml


Maleracryl 10 Min. ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Malerdichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis, der nach zehn Minuten überstrichen werden kann.
- Breite: 52,292, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,58 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 300 ml




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,58 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.