Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär Dusche & Bad Silikon, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär Dusche & Bad Silikon, 300ml
Sanitär Dusche & Bad Silikon, 300ml
Artikel-Nr.:
     400-1524573
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     268266
EAN/GTIN:
     5411183087224
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

Sanitär Dusche & Bad Silikon, 300ml


Sanitärsilikon Dusche & Bad ist ein hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis.
- Breite: 52,292, - Gewicht: 0,38 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 300 ml
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.