| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1522883 Herst.-Nr.: 73914 EAN/GTIN: 4008153739149 |
| |
|
| | |
| Performance Kunststoffscheiben-Politur-Set Ideal geeignet für die Aufbereitung von unbeschichtetem Acryl- und Plexiglas, z.B. von Cabrio-Heckscheiben, Motorrad- Helmvisieren, Scheiben von Wohnwagen und Booten. Die Politur entfernt matte, blinde Stellen, Verschmutzungen und Kratzer tiefenwirksam aus Kunststoffscheiben und sorgt damit nicht nur für den Werterhalt und eine neuwertige Optik des Fahrzeugs, sondern auch für die Fahrsicherheit durch eine klare, blendfreie Sicht.
Anwendungshinweis: - Oberfläche vor dem Polieren mit sauberem Wasser gründlich abspülen und sicherstellen, dass sich kein Sand etc. mehr darauf befindet - NIGRIN Kunststoffschheiben-Politur auf ein Profi-Poliertuch geben - verkratzte oder blinde Stelle unter Druck zwei bis drei Minuten polieren - bei tieferen Kratzern Anwendung wiederholen - Farbe: weiß 1x Kunststoffpoliturpaste 25g, 1x Schleifpapier (Körnung 1600), 1x Poliertuch Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,065 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,50* | € 10,34* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 17,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,66* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|