Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfnadeln vermessingt 50er Gurt zu Floreathaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderkopfnadeln vermessingt 50er Gurt zu Floreathaken
Zylinderkopfnadeln vermessingt 50er Gurt zu Floreathaken
Artikel-Nr.:
     400-1521127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031337004597
EAN/GTIN:
     4031337004597
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Zylinderkopfnadeln vermessingt 50er Gurt zu Floreathaken


Zylinderkopfnadeln, gegurtet, zu Floreat-Haken vermessingt

•Kopf vermessingt
•Stift aus Stahl
* (ohne Kopf/einschl. Kopf)
- Kopfform: Zylinderkopf, - Länge: 22, - Material: vermessingt





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Material:
vermessingt
Länge:
22
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfnadel, Zylinder, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,28*
1 Tag
37
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,77*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,81*
€ 7,05*
2 Tage
410
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,9985*
€ 7,1485*
Lager 400
37
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.