Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Terpentin-Ersatz 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Terpentin-Ersatz 1L
EU Terpentin-Ersatz 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1520961
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     6206010216
EAN/GTIN:
     4317784349321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz

EU Terpentin-Ersatz 1L


Terpentin-Ersatz

Eigenschaften:
•Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
•Silikonfrei
Einsatzbereiche:
•Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc.
•Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung
•Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken
•Zum Verdünnen von Lacken
•Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien
Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, e-coll waschbenzin, siedegrenzbenzin, Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., Farbfleck, auftragen, Parkettboden, Lackierbetrieb, Lackverdünnung, Maler, aufspritzen, Wartungsprodukt, Technik, Terpentin, Pinselreiniger, Instandhaltungsprodukt, Nitro-Universal-Verdünnung, Verdünner, Rollenreiniger, Verdünnungen, Verdünnung, Ersatz, Lackierer, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Linoleum, Schmutz, und, Heimwerker, Parkett, Fettfleck, E-COLL, Coll, QR4030165, E-Coll-Terpentin-Ersatz, Farbe, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Linoleumboden, Produkte, chemisch, Fett, technisch, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
12
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,51*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,65*
2 Tage
360
24
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,67*
1 Tag
516
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 5,06*
Lager 400
360
12
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,05* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.