Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung mittelfest-hochviskos 50ml
Schraubensicherung mittelfest-hochviskos 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1518419
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425650
EAN/GTIN:
     4317784425650
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos 50ml


Schraubensicherung, mittelfest-hochviskos

Eigenschaften:
•Anaerober Flüssigkunststoff der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet
•Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
•Silikonfrei
•Beständig gegen Bremsflüssigkeit
Einsatzbereiche:
•Zur Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
Zulassung/Norm:
•Mit DVGW-Freigabe
Technische Daten:
•Handfest nach 10–20 Min.
•Viskosität: 2000–7500 mPa.s
•Max. Gewinde M36
•Spaltfüllvermögen: 0,25mm
•Losbrechmoment 17 bis 22Nm

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen
- Farbe: dunkelblau





Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Gewicht:
0,08 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung e-coll 50g mittelfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Klebstoffe, Sichertung, Kleber, Wartungs-Produkt, Schraubenkleber, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 14,37*
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,46*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,8895*
€ 14,4895*
1 Tag
330
1
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 14,71*
Lager 400
320
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2938* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.