Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos 50g
Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos 50g
Artikel-Nr.:
     400-1518235
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425674
EAN/GTIN:
     4317784425674
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber

Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos 50g


Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos

Eigenschaften:
•Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet
•Schnelle Aushärtung
•Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
•Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
Einsatzbereiche:
•Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
Technische Daten:
•Max. Gewinde M20
•Spaltfüllvermögen: 0,15mm
•Viskosität: 400–600 mPa.s

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, ecoll buchsenkleber, buchsenkleber, E-Coll-Buchsenkleber, Buchsen-, und, Lagerkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, E-Coll-Lagerkleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Holzleim, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,32*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,65*
1 Tag
240
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,19*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 10,7888*
€ 13,3288*
Lager 400
240
10
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2896* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.