| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517516 Herst.-Nr.: 4015501098889 EAN/GTIN: 4015501098889 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss Nr. 28 PZ W 30 mm Einsteckschloss Nr. 28-PZW für Rohrrahmentüren •PZ-gelocht •Entfernung: 92 mm •Drückernuss: 8 mm •Stulpausführung: hell verzinkt, 245 x 24 mm, kantig •Mit Wechsel •Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen •Schlossriegel: 1 tourig •Riegelausschluss 15 mm •Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,499 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 21,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,46* | € 22,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,35* | € 23,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,80* | € 26,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,14* | € 36,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|