| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517317 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784410144 EAN/GTIN: 4317784410144 |
| |
|
| | |
| Einschraubbodenhülse feuerverzinkt 91x650mm 1 Stück Einschraub-Bodenhülse, feuerverzinkt Palettenmenge: 150 Stück. - Maße: 91 x 650m, - Material: feuerverzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Material: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,08* | € 9,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,82* | € 9,56* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 11,06* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|