Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalimagnesia gekörnt 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalimagnesia gekörnt 5kg
Kalimagnesia gekörnt 5kg
Artikel-Nr.:
     400-1495196
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11230
EAN/GTIN:
     4015505112307
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
magnesium
kalimagnesium

Kalimagnesia gekörnt 5kg


Kalium- und Magnesiumdünger mit Schwefel 30 (+10+17)
Chloridarmes Granulat = Patentkali
Aufwandmenge: 50 g/m²

Kalium- und Magnesiumdünger mit Schwefel, gekörnt, chloridarm
Eigenschaften:

Fein gekörnter Kalium-, Magnesium- und Schwefeldünger für alle Gartenpflanzen,
Kalium stärkt das pflanzliche Gewebe, ist also für die Krankheits- und die Welkeresistenz notwendig,
Patentkali behebt den typischen Kaliummangel, der sich in Welke-, Vergilbungs- und Vertrocknungserscheinungen äußert.
Magnesium ist unverzichtbar für die Bildung von Blattgrün (Chlorophyll).
Patentkali ist chloridarm und für chloridempfindliche Kulturen wie Obst, Kartoffeln und Wein risikolos verwendbar.
Enthält 17% Schwefel,
Für gesundes Wachstum und lagerfähige Gartenprodukte.
Gekörnt, deshalb problemlos in der Ausbringung.

Anwendung:

Grunddüngung im Herbst oder auf leichten Böden im zeitigen Frühjahr. Auf das Beet bzw. um die Pflanzen gleichmäßig aufstreuen und in die oberste Bodenschicht einarbeiten.
Dünger nicht auf die Blätter oder direkt an die Wurzeln bringen.
Gründliches Wässern nach der Düngung beschleunigt die Düngerwirkung.
Gemüse, Rasenflächen 70 g/qm
Erdbeeren 50 g/qm
Bäume, Ziersträucher 40 g/qm
Obstgehölze, Wein 30 g/qm
Bereits sichtbar unter Kaliummangel leidende Pflanzen sollten mit 80 g/qm versorgt werden.

Technische Daten:

Schüttgewicht ca. 1200 g/l, 1 Esslöffel = ca. 20 g
Farbe: weißlich
Geruchsentwicklung: entfällt
Physiologische Wirkung: basisch

EG-DÜNGEMITTEL:

Kaliumsulfat mit Magnesium
30% K2O wasserlösliches Kaliumoxid
10% MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
17% S wasserlöslicher Schwefel

Für die Versorgung mit den Hauptnährstoffen Stickstoff und Phosphor empfehlen wir:
Beckmann IM GARTEN Hornspäne oder Beckmann IM GARTEN Phytoperls (auf Anfrage).

Dünger außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieser Dünger ist kühl und trocken gelagert mehrere Jahre haltbar.

Zulässig für den Bio-Anbau

5kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.