Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterband
Polyesterband
Polyesterband
Artikel-Nr.:
     400-1494388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206008986
EAN/GTIN:
     4030198304990
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Polyesterband


Polyester-Kraftband, verleimt

• Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
•Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
• Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind


Abmessung 13 mm x 1100 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, Polyesterbänder, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, Polyester-Kraftband-Umreifungen, verleimt, Polyesterkraftband, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Verpackungsband, Umreifungsgeräte, und, Zubehör, Abroller, für, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 70,92*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 55,68*
€ 71,20*
€ 4,90*
ab € 54,83*
€ 71,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,67*
€ 72,46*
Lager 400
40
€ 4,95*
ab € 85,01*
€ 106,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Meter (ab € 0,07729* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.