Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen für PE-Band


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Verschlussklemmen, verzinkt
Verschlussklemmen, verzinkt
Verschlussklemmen, verzinkt
Verschlussklemmen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1494197
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     6206009007
EAN/GTIN:
     4030198174135
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen

Klemmen für PE-Band


Klemme für Polyesterband

• Zubehör zu Polyesterband-Umreifung Komplett-System
•Sichert den Zusammenhalt der Polyester-Kraftbänder
• Oberfläche verzinkt
- Breite: 25

Breite 25 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
18,24 kg
Breite:
25
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, PET-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, verschlussklammern, Polyesterbandklemme, Umreifungsbandklemme, Polyester-Kraftbänder, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Verpackungsbandklemme, Klemmen, Umreifungsgeräte, und, Zubehör, Klemme, für, Polyesterband, Abroller, für Polyesterband, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 37,48*
€ 47,29*
7 Tage
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 36,38*
€ 47,34*
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 37,11*
€ 48,41*
2 Tage
17
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 37,25*
€ 48,84*
Lager 400
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 101,16*
€ 120,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 120,24*
€ 143,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 119,30*
€ 141,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 114,58*
€ 136,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 109,28*
€ 130,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 101,55*
€ 120,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 101,16*
€ 120,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,20232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30508
ab € 37,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30506
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.