Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebe- und 2 Bodenschlaufen 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebe- und 2 Bodenschlaufen 1 Stück
BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebe- und 2 Bodenschlaufen 1 Stück
BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebe- und 2 Bodenschlaufen 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1491380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206006453
EAN/GTIN:
     4332163428053
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebe- und 2 Bodenschlaufen 1 Stück


Big Bag für Schüttgüter

•Unbeschichtet
•Oben offen, unten geschlossen
- Ausführung: B, - Breite: 900, - Höhe: 900, - Länge: 900, - Material: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,98 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
900
Breite:
900
Höhe:
900
Weitere Suchbegriffe: bausack, Big, Bag, Transportbehälter, Schuttgutsack, Lagersack, Schuttgütersack, Schüttgutsack, Säcke, BigBags, Transportsack, Transportsäcke, Asbest, Gewebe-Säcke, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
10
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,72*
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,92*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 12,15*
5 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,31*
Lager 400
66
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.