Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feline Indoor Longhair 35 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feline Indoor Longhair 35 400g
Feline Indoor Longhair 35 400g
Artikel-Nr.:
     400-1490609
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     3182550739344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Feline Indoor Longhair 35 400g


- Für Langhaarkatzen von 1 bis 7 Jahren, die nur im Hause leben. 
- Dank des hohen Proteingehaltes, hautspezifischen Nährstoffen, wie Vitamin A und B, essentielle Fettsäuren aus Borretschöl (reich an Gamma- Linolensäure) und Fischöl (reich an Omega-3- Fettsäuren) sowie chelierten Spurenelementen wird ein Beitrag zur Hautgesundheit und Fellglanz geleistet. 
- Kann helfen, die Harnwegsfunktionen der erwachsenen Katze zu unterstützen. 
- Durch hochverdauliche Proteine (L.I.P.*), die den Gehalt an nicht verwertbaren Proteinbestandteilen im Dickdarm minimieren und somit eine Reduzierung des Stuhlgeruchs unterstützen können.

Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Pflanzenproteinisolat*, Weizen, Reis, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Tierfett, Lignozellulose,
Sojaöl, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel,
Fischöl, Hefen, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Flohsamen und Hüllen), Borretschöl.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A: 23500 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Eisen): 45 mg, E2 (Jod): 4,5 mg, E4 (Kupfer): 5 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 177 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe
- Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 35% - Fettgehalt: 15% - Rohasche: 8% - Rohfaser: 4,1%.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



400g




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.