Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenverbinder halbrund zum Ankleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenverbinder halbrund zum Ankleben
Rinnenverbinder halbrund zum Ankleben
Artikel-Nr.:
     400-1485424
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     4851
EAN/GTIN:
     4260036894851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachrinnenverbinder
Kastenrinnenverbinder
Rinnenverbinder
dachrinnenverbinder

Rinnenverbinder halbrund zum Ankleben


Die Rinnenverbinder dienen der einfachen Verbindung von zwei Dachrinnen. Die Befestigung erfolgt mittels Metallkleber und erspart ein aufwendiges Schweißen der Bauteile.
Merkmale:
- Material: Aluminium-Natur
- in zwei Varianten erhältlich:
- RG 100/8tlg.
- RG 75/10tlg.
- Material: Aluminium Natur

Ausführung RG 100
Farbe alu-natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047
Material:
Aluminium Natur
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Dachrinne, Regenrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.