Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN 1 St
Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN 1 St
Artikel-Nr.:
     400-1481918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2260102000
EAN/GTIN:
     4030281053798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN 1 St


Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

Eigenschaften:
•Für den Einsatz mit Seilrollen
•Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
•Als Zentralkarabiner am Standplatz
•Bruchlast Hauptachse: 25,00 kN
•Bruchlast Nebenachse: 9,00 kN
•Max. Öffnung: 17 mm
Zulassung/Norm: EN12275-B:2013, EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,186 kg
Weitere Suchbegriffe: karabiner, SKYLOTEC, GmbH, Stahlkarabiner, Ovalkarabiner, Absturzsicherung, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
228
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,16*
5 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,82*
1 Tag
197
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,04*
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,59*
Lager 400
201
1
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.