| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1480763 Herst.-Nr.: ROS4018DEZWMUM1 EAN/GTIN: 4400011911719 |
| |
|
| | |
| Rosella Zwiebelmuster Kaffeeset 18tlg. Das Kaffeeset besteht aus je 6 Kaffee-Obertassen 0,18 l, Untertassen 15 cm und Frühstückstellern 21 cm. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen. - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Maße: siehe Artikeltexte, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Service Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 3,326 kg | Material: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, kaffee-service, Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, kaffee, tasse, früstück, teller, set, service |
| | |
| |