Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Uhrkette U2 Stahl-vernickelt 1,4mm Rolle 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Uhrkette U2 Stahl-vernickelt 1,4mm Rolle 25m
Uhrkette U2 Stahl-vernickelt 1,4mm Rolle 25m
Artikel-Nr.:
     400-1470469
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     20601122130
EAN/GTIN:
     4011645003468
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette

Uhrkette U2 Stahl-vernickelt 1,4mm Rolle 25m




Meterware: Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Farbe vernickelt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,42*
2 Tage
75
25
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,42*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,43*
25
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,43*
Lager 400
44
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.