| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1470457 Herst.-Nr.: 1000100119 EAN/GTIN: 4011645008272 |
| |
|
| | |
| Ringkette 1608 Stahl-schwarz 2,5mm Ringkette aus Runddraht Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich. Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter. Schwarz 2,5 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aus, Runddraht, Zierkette, Kette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,29* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,93* | € 1,30* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 1,00* | € 1,31* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|