Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taubenfuttertrog 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taubenfuttertrog 25cm
Taubenfuttertrog 25cm
Artikel-Nr.:
     400-1461858
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     70218
EAN/GTIN:
     4030836117234
Suchbegriffe:
Futter-Trog
Futterkrippe
Futtertrog
Stalltrog

Taubenfuttertrog 25cm


Dieser Taubenfuttertrog besteht aus robustem Kunststoff. Ein aufklappbares Fressgitter verhindert einen schnelle Verschmutzung der Trogschale.

- Breite: 11,5, - Höhe: 14, - Länge: 25





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 kg
Länge:
25
Breite:
11,5
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: Geflügeltrog, Hühner-Trog, Hühnertrog, Kükentrog, futtertrog junghennen, futter trog, Futtertrog Tauben, Taubenfuttertrog, Futterschale Tauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.