Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten und Terrassenschrank 361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten und Terrassenschrank 361
Garten und Terrassenschrank 361
Garten und Terrassenschrank 361
Artikel-Nr.:
     400-1452870
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     361.0908.30400
EAN/GTIN:
     4004581211851
Artikeldatenblatt

Garten und Terrassenschrank 361


Garten- und Terrassenschrank in Elementbauweise, naturbelassen, 14 mm Wandstärke, mit 14 mm Massivholz-Flachdach, 19 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 8 cm, vorn und hinten 10 cm Bemaßung: Gesamthöhe 195 cm, Rückwand 176 cm Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzeltür: B 75 cm x H 163 cm Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

Das Dach ist wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar. Der WEKA Garten-/Terassenschrank 361 bringt Ordnung in Garten oder auf die Terasse. Dank vorgefertigter Elementbauweise ist der Schrank einfach und schnell aufgebaut und erhält durch die 14 mm starke Wand, den 16 mm Massivholzboden und das 14 mm starke Massivholz-Flachdach optimale Stabilität. Das variabel montierbare Dach ermöglicht eine individuelle Gestaltung des vorhandenen Stauraums. Die Maße sind 83 x 85 cm (BxT) und bieten großzügigen Lagerraum für den Garten mit kleiner Fläche. In dem Schrank lassen sich von Gartenutensilien, der Blumenerde bis hin zum Grill fast alles verstauen und vor Wind und Wetter schützen.

- 14 mm Massivholz-Flachdach,
- viel Raum auf kleiner Fläche,
- Maße: B 83 x T 85,
- inklusive Massivholz-Einzeltür,

- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr. 1: 83x85 cm
- Gr.2: 163x87 cm

Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.


Größe Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.