Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekomagnet Murano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekomagnet Murano
Dekomagnet Murano
Artikel-Nr.:
     400-1444622
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     DM1008.22
EAN/GTIN:
     4016318289958

Dekomagnet Murano


Der Dekomagnet ist nicht nur für metallische Untergründe geeignet, sondern hat ein vielfältiges Einsatzgebiet. Mit diesen großen Dekomagneten können Sie Vorhänge raffen, Flächenvorhänge verschieben ohne lästige Fingerabdrücke zu hinterlassen und Gardinenstangen dekorieren.

Lieferumfang:
Dekomagnet
Maße H x B x T in cm:
60 mm x 60 mm x 15 mm

- Farbe: bernstein, - Material: Kunststoff

Farbe bernstein



Weitere Informationen:
Farbe:
bernstein
Gewicht:
83,4
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.