Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Work 2 Paar Spanngurte extra stark 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Work 2 Paar Spanngurte extra stark 7mm
Easy Work 2 Paar Spanngurte extra stark 7mm
Artikel-Nr.:
     400-1443988
Hersteller:
     EasyWork
Herst.-Nr.:
     262831
EAN/GTIN:
     4303391133378
Suchbegriffe:
Easy Work
spanngurt
ladungssicherung
gepäcksicherung

Easy Work 2 Paar Spanngurte extra stark 7mm


Diese 2 Paar Spanngurte sind mit 7 mm extra stark.
Merkmale
- ;je 2 Gurte 60cm und 100cm
- mit je 2 Plastik Haken
Easy Work Artikel sind NICHT für gewerbliche Zwecke geeignet!






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,117
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,68*
8 Tage
536
6
€ 5,80*
ab € 3,49*
€ 5,01*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.