Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenmatte Kofferraum Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenmatte Kofferraum Größe 2
Schalenmatte Kofferraum Größe 2
Artikel-Nr.:
     400-1441075
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     2909125
EAN/GTIN:
     4015033803692

Schalenmatte Kofferraum Größe 2


- Universell verwendbare Schalenmatte, rutschfest
- Im Auto, zu Hause, für Tiere etc.
- Der perfekte Schmutzfang
- Öl- /Benzinresistent


- Farbe: schwarz, - Gewicht: 140 g, - Maße: 90 x 70 x 3cm

Größe Größe 2



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.