Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1440274 Herst.-Nr.: 1001530 EAN/GTIN: 8008220029629 |
| |
|
| | |
| Power-Step Gartenschere 18 cm Fiskars® Gartenscheren garantieren Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die ergonomisch geformten Griffe bestehen aus langlebigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Die Klingen auswurden ausrostfreiem Stahl gefertigt und werden durch einen einfach zu bedienenden Schließmechanismus gesichert, wenn die Gartenscheren sich nicht in Benutzung befinden. Eine erhöhte Schneidleistung bieten die handlichen Gelenk-Gartenscheren mit patentiertem Mechanismus. Die einzigartigen Rollgriff-Gartenscheren mit integriertem Getriebemechanismus ermöglichen die gleichzeitige Benutzung aller Finger und erhöhen die Schneidleistung. Der Kraftaufwand pro Schnitt wird durch einen intelligenten Mechanismus reduziert. Weniger Aufwand bedeutet mehr Spaß beim Gärtnern und damit mehr Zeit, den Garten zu genießen. - Farbe: Anthrazit, - Gewicht: 265 g, - Länge: 23, - Material: Polyamid, - Schnittleistung: 26mm Modell Gartenschere Pro Weitere Informationen: | | Farbe: | Anthrazit | Gewicht: | 265 g | Material: | Polyamid | Länge: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Gartenschere, Ersatzklinge Gartenschere, Blumenschere, Gartenschere, Ersatzklinge für Bypassschere, Klinge für Bypassschere, fiskars astschere, ersatzklinge gartenschere, gartenschere 26mm, Schere, Garten-Schere, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 21,25* | € 28,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,47* | € 29,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,32* | € 32,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,37* | € 32,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,93* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|