Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicker Tunnel, Pkw befahrbar, 300L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicker Tunnel, Pkw befahrbar, 300L
Sicker Tunnel, Pkw befahrbar, 300L
Artikel-Nr.:
     400-1436468
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     230010
EAN/GTIN:
     4023122115632
Suchbegriffe:
Sickerschacht
Sickerspeicher
sickerschacht otto graf
sickerschacht

Sicker Tunnel, Pkw befahrbar, 300L


Der GRAF Sicker-Tunnel ist vor allem für die Anwendung im privaten und ländlichen Bereich konzipiert. Das System, bestehend aus einem oder mehreren Tunnel-Modulen und zwei Endplatten. Es lässt sich beliebig dimensionieren. Die Verlegung erfolgt in einer Ebene. Der Sicker-Tunnel twin lässt sich durch Click- Bolt-Verbinder aus zwei Sicker-Tunnel- Modulen zusammensetzen. Er bietet das doppelte Speichervolumen bei identischer Grundfläche.


PKW-befahrbar - Um eine freie Gestaltung darüber liegender Flächen zu ermöglichen ist das System mit ca. 3,5 t pro m² dauerhaft belastbar und damit auch PKW-befahrbar. Rentabel Der GRAF Sicker-Tunnel verfügt über ein 3 mal höheres Speichervolumen als eine herkömmliche Kiesrigole. 1 Modul (11 kg) ersetzt somit ca. 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr. Durch die Einsparung an Erdaushub und das gute Preis-Leistungs- Verhältnis gegenüber einer herkömmlichen Kiesrigole sparen Sie mit dem Sicker- Tunnel bares Geld! Leichter Einbau Der Sicker-Tunnel wird in einer Reihe verlegt und kann den Gegebenheiten und der gewünschten Speicherkapazität flexibel angepasst werden. Die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel. Der Einbau ist ohne schweres Gerät möglich ? ein Element wiegt nur 11 kg. Die einzelnen Tunnel-Module werden einfach in Reihe zusammengesteckt und pro Reihe mit zwei Endplatten versehen.
- Breite: 702, - Höhe: 51, - Länge: 80, - Material: Recycling-PP, grundwasserneutral





Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Material:
Recycling-PP, grundwasserneutral
Länge:
80
Breite:
702
Höhe:
51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.