Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosen-Pilzfrei Saprol Konzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosen-Pilzfrei Saprol Konzentrat
Rosen-Pilzfrei Saprol Konzentrat
Artikel-Nr.:
     400-1435763
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     3486
EAN/GTIN:
     4062700034972
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzkrankheiten
Rose
pflanzenverträglich
heilend

Rosen-Pilzfrei Saprol Konzentrat


Celaflor Rosen-Pilzfrei Saprol ist ein systemisches Fungizid mit vorbeugenden und im Frühstadium heilenden Eigenschaften zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten (Echten Mehltau, Sternrußtau und Rost) an Rosen. Der Wirkstoff dringt in das Blattgewebe ein, bekämpft dort vorhandenen Befall und schützt vor Neubefall.
Dosierung: 10 ml in 1 l bzw. 25 ml in 2,5 l Wasser.Ihre Rosen schützen Sie am besten durch frühzeitige Spritzungen im Abstand von 12 bis 14 Tagen ab Beginn der Wachstumszeit. Bei bereits eingetretenem stärkeren Befall sollten zwischen den Spritzungen höchstens 10 Tage liegen. Celaflor Rosen-Pilzfrei Saprol wird mit Wasser verdünnt gleichmäßig über die Rosen gespritzt.Immer nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie für eine Behandlung nötig ist. Zur Ermittlung der benötigten Wassermenge die zu behandelnden Pflanzen zuvor mit reinem Wasser tropfnass benetzen (Spritzung des Mittels kann nach Abtrocknung der Pflanzen erfolgen).Pilzkrankheiten lassen sich am wirkungsvollsten bekämpfen, wenn man frühzeitig mit den Behandlungen beginnt. Bei wiederholten Anwendungen von Celaflor Rosen-Pilzfrei Saprol oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen (bspw. Celaflor Gemüse-Pilzfrei Saprol) ohne Kreuzresistenz verwenden.Genauere Angaben zur Anwendung sind der Verpackung zu entnehmen.
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
Wirk-/Inhaltsstoffe:
9,72g/l Triticonazol
- Gewicht: 300 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Rosen-Pilzfrei Saprol Konzentrat, - Produktart: Fungizide, - Wirkstoff: 9,72g/l Triticonazol, - Zulassungsnummer: 004582-00
250ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.