Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoquick Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoquick Express
Thermoquick Express
Artikel-Nr.:
     400-1414070
Hersteller:
     Remaplan
Herst.-Nr.:
     339034-016
EAN/GTIN:
     4012007339034

Thermoquick Express


Den remaplan-Komposter gibt es in vier verschiedenen Größen, passend für jeden Garten.
Der remaplan-Komposter ist geeignet für alle organischen Abfälle aus Haus und Garten. Eine bequeme Kompostentnahme ist von allen Seiten möglich. 


- Ausführung: 4 Entnahmeklappen, - Breite: 123, - Farbe: grün, - Gewicht: 11 kg, - Höhe: 96, - Länge: 123, - Maße: 75x75x85 cm (LxBxH), Maße verpackt: 75x71x8 cm, - Material: Polypropylen

Größe 400 L



Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
11 kg
Material:
Polypropylen
Länge:
123
Breite:
123
Höhe:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.