Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtband Polypropylen 25mm schwarz-gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gurtband Polypropylen 25mm schwarz-gelb
Gurtband Polypropylen 25mm schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     400-1413211
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1300100005
EAN/GTIN:
     4011645012507
Suchbegriffe:
Gurtband
Polypropylen
Polypropylen-Gurtband
00000000

Gurtband Polypropylen 25mm schwarz-gelb


Gurtband aus Polypropylen gewebt


- Breite: 25, - Farbe: schwarz/gelb
Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
2 kg
Breite:
25
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
100
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,54*
100
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
100
€ 4,80*
ab € 0,437*
€ 0,587*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,59*
Lager 400
77
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.