Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringkette 1613 Stahl-vermessingt 4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ringkette 1613 Stahl-vermessingt 4mm
Ringkette 1613 Stahl-vermessingt 4mm
Artikel-Nr.:
     400-1412915
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     001602112250
EAN/GTIN:
     4011645008388
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette

Ringkette 1613 Stahl-vermessingt 4mm


Ringkette aus Runddraht.



Meterware: Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: aus, Runddraht, Zierkette, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,90*
20
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,93*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,98*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,05*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.