| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1412906 Herst.-Nr.: 1100100061 EAN/GTIN: 4011645016710 |
| |
|
| | |
| Drahtseil Stahl verzinkt Bestehend aus bestem, verzinktem Gußstahldrahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen daraufhin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen darf. Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. - Länge: 10 1 Ring á 10m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Länge: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Draht-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,25* | € 3,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,18* | € 3,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,22* | € 3,36* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,466* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|