Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Stahl verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl verzinkt
Drahtseil Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1412904
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100077
EAN/GTIN:
     4011645009842
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil

Drahtseil Stahl verzinkt


Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770N/mm², drallarm und spannungsfrei.

Wichtiger Hinweis: Wir weisen daraufhin, dass der Einsatz der Drahtsteile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf.



Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø5mm, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
85
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
1 Tag
340
85
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
85
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
2 Tage
1000
85
€ 6,99*
ab € 0,7196*
€ 0,9396*
Lager 400
290
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.